0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ

0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ - FastGene

8連チューブ+8連ドームキャップのセット
チューブ単品でのお取り扱いはございません。

仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップアズワン品番68-4033-24内容量1箱(120ストリップ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84047287FG-028DC
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする