FastGene
0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋
8連チューブ+8連ドームキャップのセット。
チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様
●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋
アズワン品番
68-4033-09
内容量
1箱(10袋×12ストリップ)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84043988
FG-0028DC/SE
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください