FastGene
0.2mL 8連PCRチューブ+フラットキャップ 120ストリップ
8連チューブ+8連フラットキャップのセット。
チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様
●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ
アズワン品番
68-4033-25
内容量
1箱(120ストリップ)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84048154
FG-028FC
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください