1.5-2mL凍結チューブ用ラベル 40×12mm 1000枚/巻
チューブへの巻き付けは、3.2mm以上ラベル同士が重なるようにしてください。
熱転写印字用ラベル
フリーザーに既に保存されているチューブ、冷凍済みの検体サンプルを識別するのに最適
液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、湯煎などに使用可能
DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性
仕様●使用期限:開封前で27℃/60%RH(相対湿度)で2年間●材質:白ポリエステルフィルム●粘着材:アクリル系永久粘着材●UV耐性:キセノンArc chamberで1000時間(若干の色落ちがあったが、印字の判読は可能)●コート:熱転写印字用つやなし白トップコート●用途:バイアル、チューブ、ストロー、スライドなどラボ関連の識別●推奨リボン:ブレディR4300シリーズ(R6200シリーズも可)●サイズ:40×12mm●厚み:基材:25.40mm、粘着材:27.94mm、総厚:53.34mm●入数:1000枚/巻
アズワン品番68-4034-07
内容量1巻