180013938 ガススプリング リフト・オー・マット
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など
仕様●全長(mm):325●ストローク(mm):120●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):120●伸長時の長さB(mm):325●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):500●伸長力(kgf):51●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:注意を必ずご確認ください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-6468
アズワン品番67-5604-26
内容量1本
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84110129 | LOM-084247 | 37890946 | LOM-084247 |
|
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 | LAMP(スガツネ工業) | 1本 | ¥9,398 税込¥10,338 | 重複の為 |