曜日別特売

ラッピング 包装紙 ノスタルジア 全判 300枚

ラッピング 包装紙 ノスタルジア 全判 300枚 - ベルベラッピング 包装紙 ノスタルジア 全判 300枚 - ベルベ
仕様●サイズ:758×1061mm●材質:上質●重量:55g●厚さ:64gアズワン品番67-7150-82内容量1ケース(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534959759
39,700
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする