ベルベ
ラッピング 包装紙 万両 半切 500枚
仕様
●サイズ:758×530mm●材質:コート●重量:27g●厚さ:64g
アズワン品番
67-7150-58
内容量
1ケース(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535029
605
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください