曜日別特売

三価ブラック Pタイプナベ 3×40×20 80本入

三価ブラック Pタイプナベ 3×40×20 80本入 - サンコーインダストリー

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

仕様●寸法(mm)d:M3●寸法(mm)L:40●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ブラック●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-4620アズワン品番68-0690-12内容量1パック(80本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8404635030-00-2000-0030-0400-04-210
1,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする