サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
三価ブラック Pタイプナベ 3×40×20 80本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(80本)
注文コード
84046350
品番
30-00-2000-0030-0400-04-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
仕様
●寸法(mm)d:M3●寸法(mm)L:40●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ブラック●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-4620
アズワン品番
68-0690-12