モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw

モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw - トンボ工業

SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。
家庭用100V電源で使用できます。
完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。

仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117260TMM3.5L
465,000
459,800
505,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする