曜日別特売

フィルターシートタフ 1m×25m

フィルターシートタフ 1m×25m - フジモリ産業フィルターシートタフ 1m×25m - フジモリ産業

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。
コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。
型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。
コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
コンクリートの型枠への貼り付け用。

仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781アズワン品番67-5588-09内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84079566FS-T-1-25
39,794
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする