アイセブンシュート

アイセブンシュート - 藤田アイセブンシュート - 藤田アイセブンシュート - 藤田

コンクリートを打設場所まで落とし込む管
ホッパーと組み合わせて使用
落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで)
積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。

仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレンアズワン品番67-9209-51内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84297108ICS-960
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする