三笠産業[食品]
充電式タンピングランマー
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様
●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993
アズワン品番
67-5622-89
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84114916
MT-e55
¥
583,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください