アオイ化学工業
路盤紙 一般品
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。
コンクリートの打設締固め時に破れません。
コンクリート打設時の下地に。
仕様
●品名:路盤紙(一般品)●幅(mm):1000●長さ(m):50●横(mm):76.5●坪量(g/m2):76.5±4.0●材質/仕上:クラフト紙●原産国:日本●発注コード:257-1820
アズワン品番
67-5565-58
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84455710
BP1
¥
2,780
¥
2,779
¥
3,057
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません