曜日別特売

[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック

[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック - パナソニックEWエンジニアリング

熱線センサ付き自動スイッチ
人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。
天井取付だから、空間すっきり。
多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。

仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40アズワン品番67-5999-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84038555WTK2911BK
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする