Panasonic(パナソニック)
アースクリップ
仕様
●幅(mm):30●高さ(mm):8●長さ(mm):40●原産国:日本●コード番号:158-3180
アズワン品番
67-9191-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84583749
NE24330
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください