パナソニックEWエンジニアリング
パナトラック電力用F型キャップ
仕様
●幅(mm):375●長さ(mm):565●高さ(mm):193●原産国:日本●コード番号:159-4134
アズワン品番
67-9191-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84578560
NE23120
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください