Panasonic(パナソニック)
ビル用熱線センサ付自動スイッチ 子器
仕様
●幅(mm):227●長さ(mm):550●高さ(mm):188●原産国:日本●コード番号:158-4611
アズワン品番
67-9194-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84587730
WN5685K
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください