Panasonic(パナソニック)
フルカラー2連接穴新金属プレート
仕様
●高さ(mm):134●幅(mm):74●長さ(mm):124●原産国:日本●コード番号:158-6280
アズワン品番
67-9195-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84576137
WN8850K
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください