アズワン
ペンシル型タイヤゲージ
コンパクトなペンシルタイプ、プロ規格の製品です。
米式バルブ用。
ゲージバーには耐久性のあるスチールを使用。
仕様
●重量(約):65g●適応流体:空気●測定範囲:70~400Kpa●材質:本体/スチール、ヘッド/真鍮、バー/スチール
アズワン品番
68-4102-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305657
AM-5400
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください