設置用金具 55v型

設置用金具 55v型 - Panasonic(パナソニック)

55インチ超狭額縁液晶ディスプレイ用壁掛金具

仕様●製品タイプ:天吊・壁掛ユニット●外形寸法 (幅x高さx奥行):1、215x686x184 mm (収納時)、1、215x686x384 mm (引出時)●質量:約 21kg (枠+調整部;約18.6kg、セット取付金具;約1.1kg、面合わせマグネット;約0.8kg)●梱包寸法 (幅x高さx奥行):1、334x211x779 mm●梱包重量:約31kg●主要部品:本体(剛性枠+調整部) 1個 、セット取付金具 2個、面合わせマグネット 4個●コード番号:MD10E2D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-54内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84494194TY-VK55LV2
172,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする