画像準備中

設置用金具 55v型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84494194 品番TY-VK55LV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,540

55インチ超狭額縁液晶ディスプレイ用壁掛金具

仕様●製品タイプ:天吊・壁掛ユニット●外形寸法 (幅x高さx奥行):1、215x686x184 mm (収納時)、1、215x686x384 mm (引出時)●質量:約 21kg (枠+調整部;約18.6kg、セット取付金具;約1.1kg、面合わせマグネット;約0.8kg)●梱包寸法 (幅x高さx奥行):1、334x211x779 mm●梱包重量:約31kg●主要部品:本体(剛性枠+調整部) 1個 、セット取付金具 2個、面合わせマグネット 4個●コード番号:MD10E2D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7757-54
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする