曜日別特売

[USB] マウス 無線/3ボタン/ブラック

[USB] マウス 無線/3ボタン/ブラック - エスコ

リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレスマウス。長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも適しています。
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。
ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。
ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

仕様●メーカー:エレコム●型番:M-DY11DRSKBK●インターフェイス:USB●サイズ(W×D×H)mm:57.8×94.6×39●色:ブラック●重量:約58.5g(電池含まず)●分解能:1000カウント●使用可能電池:単4電池×1本(付属)●対応OS:Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●コネクタ形状:USB(A)オス●対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機●通信方式:GFSK方式●電波周波数:2.4GHz帯●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/3m非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/10m●読取り方式:光学センサー方式●LED色:レッド●ボタン数:3個(※ホイールボタン含む)●ホイール数:1個●連続動作時間:約94時間●連続待機時間:約750日●想定電池使用期間:約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)●定格電圧:1.5V●レシーバサイズ:18(W)×15(D)×6.3(H)mm●レシーバ重量:約2g●サイズ分類:Mサイズアズワン品番67-7213-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534338EA764AA-34
1,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84534338EA764AA-3463028368M-DY11DRSKBKEA764AA-34 ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ エレコム 63028368ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズエレコム1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする