曜日別特売

[単3x1本] マウス 無線/IRLED/ブラック

[単3x1本] マウス 無線/IRLED/ブラック - エスコ

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。
約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください

仕様●メーカー:エレコム●型番:M-IR07DRSBK ●インターフェイス:USB●サイズ(W×D×H)mm:59×99.8×39●重量:約52g(電池を含まず)●分解能:1200カウント●使用可能電池:単3電池×1本(付属)●対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)●付属品:USB-Aレシーバー●コネクタ形状:USB(A)オス●対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機●通信方式:GFSK方式●電波周波数:2.4GHz帯●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/10m●読取り方式:光学センサー方式●射出光線種類:不可視波長域●ボタン数:3個(ホイールボタン含む)●ホイール数:1個●連続動作時間:約500時間●連続待機時間:約1041日●想定電池使用期間:約905日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)●定格電圧:1.5V●カラー:ブラック●レシーバサイズ:18(W)×13.1(D)×5.7(H)mm●レシーバ重量:約2g●LED色:不可視光(赤外線)●サイズ分類:Mサイズアズワン品番67-7213-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534618EA764AA-53B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84534618EA764AA-53B49323112M-IR07DRSBKEA764AA-53B ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコム 49323112ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5エレコム1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする