曜日別特売

50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型

50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型 - エスコ50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型 - エスコ50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型 - エスコ50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型 - エスコ50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型 - エスコ50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型 - エスコ
仕様●使用荷重:1650kg●ベルトの長さ:10m●ベルト(幅×厚み):50×3.2mm●ベルト材質:ポリエステルアズワン品番68-1878-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84591065EA982CH-10
オープン
7,990
8,789(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする