田村総業
ラッシング 端末仕様:O1
荷締め用
仕様
●端末仕様:O1●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180
アズワン品番
67-5787-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84418716
TR05-O1-0.5-3.5-O1
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください