曜日別特売

5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック

5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック - 池商5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック - 池商5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック - 池商

点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能
防水仕様(水没不可)
超長寿命LEDライト使用
取付時・電池交換時の工具不要

材質ABS樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)約95直径(Φmm)約30高さ(mm)約70電源単三アルカリ電池×2本(別売り)アズワン品番68-4181-29LED使用数(個)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301554MP-LT03
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする