軽量コンパクト空気入れ

軽量コンパクト空気入れ - ウィキャン軽量コンパクト空気入れ - ウィキャン軽量コンパクト空気入れ - ウィキャン軽量コンパクト空気入れ - ウィキャン

扱いやすいコンパクトボディ
電源要らずで女性でも扱いやすい
アタッチメントの取り換えで用途が広がります
使用しない時はコンパクトの為、収納場所に困りません
自転車用(英式)、競技ボール用、各種レジャー用の各ノズル付属

仕様●サイズ:30.5×12.5×5.9cm●伸ばしたサイズ:47.8cm●材質:ABS・アルミ・鉄・PPアズワン品番68-4067-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091545WJ-9989
2,400
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする