曜日別特売

ICリードクリップ用コンタクト 10個入

ICリードクリップ用コンタクト 10個入 - スタック電子ICリードクリップ用コンタクト 10個入 - スタック電子

ナノクリップ、マイクロクリップ、ミニクリップとリードワイヤを接続するためのコンタクトです。(コンタクトと収縮チューブのセットです)

仕様●リードアウトコンタクトの適合ピン径:0.6~0.8mmΦ●推奨リード線:UL1007AW24~28相当●リード線接続方法:はんだ付け●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-56内容量1袋(10個)
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616274PF085
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする