曜日別特売

ウレタン樹脂弾性車止めDK-7 イエロー 固定式

ウレタン樹脂弾性車止めDK-7 イエロー 固定式 - アズワン

低速車両の踏倒しにも速やかに復元
車輛の歩道への乗上抑止

仕様●色:イエロー●奥行(mm):96●高さ(mm):805スワレンズ付・大型反射シート付●ウレタン樹脂製弾性車止め●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7438アズワン品番67-5572-81内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84082734DK-7DS-Y80
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする