曜日別特売

アルミスノーブラシ・E型

アルミスノーブラシ・E型 - コンパルアルミスノーブラシ・E型 - コンパルアルミスノーブラシ・E型 - コンパル

自動車の上に積った雪やウインドーの霜取りに便利です。
冬場の車の雪除けに。

仕様●幅(mm):265●全長(mm):約730~1200(伸縮式)●コンパル アルミスノーブラシ・E型●材質/仕上:アルミニウム・ABS樹脂・EVA樹脂・ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:819-3303アズワン品番67-9227-82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84297318009859
1,220
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする