コノエ
MIC 六角全ねじボルト ユニクロ M022シリーズ
六角頭のボルトです。
機械や建築物等の締結に。
仕様
●寸法(mm)d:W1/4●寸法(mm)L:12●スチール●表面処理:ユニクロ●質量:407g●原産国:日本●コード番号:214-3746
アズワン品番
68-0666-43
内容量
1パック(70本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
84403858
M022-11412
¥930
取扱い終了
返品不可
¥930
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください