曜日別特売

エコUV土のう 48×62cm ホワイト 10枚組

エコUV土のう 48×62cm ホワイト 10枚組 - 萩原工業

【エコマーク取得品】再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外でも長く使用できます。
中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。
原料に再生プラスチックを60%以上使用したリサイクル製品です。
環境保全の証としてエコマークを取得しました。(認定番号:22118006)
土砂を充填する量の目安がわかるブラックライン入り。
ブラックラインまで土砂を充填することで約25kgの土のうが完成します。

仕様●材質:本体/ポリエチレン、口紐/ポリプロピレン●カラー:ホワイト●日本製エコマーク認定認定アズワン品番67-4927-91エコマーク認定番号22 118 006内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84071516-
970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする