曜日別特売

アルミ断熱・遮光カーテン 1セット 2枚入

アルミ断熱・遮光カーテン 1セット 2枚入 - ウィキャンアルミ断熱・遮光カーテン 1セット 2枚入 - ウィキャンアルミ断熱・遮光カーテン 1セット 2枚入 - ウィキャンアルミ断熱・遮光カーテン 1セット 2枚入 - ウィキャン

遮光・断熱効果が抜群でエアコン・暖房の効率アップ。
カーテンレールに簡単装着できる6個のS字フック付きで、面倒な作業一切なし。買ったらすぐ使える。
洗濯物の目隠しとしても抜群。
長さが180cmの大サイズ2枚入り。

仕様●サイズ:幅80×高180cm●材質:本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、フック/スチール●セット内容:本体2枚、フック6個アズワン品番68-4066-80内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84116569WJ-555
3,000
2,998
3,298(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする