菊地シート工業
耐寒保冷カーテン1070×2050mm 2枚入
耐寒性のあるシートで低温下でも硬化しにくく、しなやかな質感を保ちます。
冷蔵・冷凍倉庫の出入口に取り付けることで冷気を逃さず空調効率をアップ、節電にも効果的です。
仕様
●サイズ:幅1070×長さ2050mm●厚み:0.31mm●ハトメ:上辺4個/枚●色:オフホワイト●防炎製品認定品●耐寒温度:-70℃の温度環境で異常なし(メーカーデータ)●このシートは、ちりやほこりが付着しやすい素材です。防塵や美観を要求される場所には適しておりません。
アズワン品番
67-9249-93
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84296846
AZ-THK107205-2
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください