曜日別特売

ORPメータ

ORPメータ - A-Gas Japan(旧:FUSO)

ORPメータの専用機種
自動温度補正機能付

仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV~1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14アズワン品番67-4752-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441220YK-23RP
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする