ワコーパレット
セーフティーポール
パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。
トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。
ラックの柱や門扉・壁の保護。
仕様
●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179
アズワン品番
67-5677-68
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84115537
WSP-1
¥
11,634
¥
11,534
¥
12,687
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません