PS1200 NEO Power Supply

PS1200 NEO Power Supply - GFORCEPS1200 NEO Power Supply - GFORCEPS1200 NEO Power Supply - GFORCE

MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載!
出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立
メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。
本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。
お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。

仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415417G0248
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする