A-Gas Japan(旧:FUSO)
小型スケール ひょう量1000g
0.1gから計量可能
カバー付き
仕様
●ひょう量:1000g●表示分解能:0.1g●皿径(mm)/機能:Φ118/カバー付●サイズ(mm)/質量(g):130×185×45/400●電源:単3電池×3
アズワン品番
67-4753-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416388
BS-H1000
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください