A-Gas Japan(旧:FUSO)
小型スケール ひょう量3000g
計量でローコストのハカリ
仕様
●ひょう量:3000g●表示分解能:1g●皿径(mm)/機能:210×70/ボール付●サイズ(mm)/質量(g):185×130×45/277●電源:単3電池×2
アズワン品番
67-4753-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416196
KA-3000
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください