福井クラフト
奥広千筋カスター&箸箱朱渕黒塗
仕様
●サイズ(W):256mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):68mm●重量:550g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4730-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535844
81258279
¥7,200
¥
6,598
¥7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください