曜日別特売

金象 強靭雁爪1050 柄共

金象 強靭雁爪1050 柄共 - 浅香工業金象 強靭雁爪1050 柄共 - 浅香工業金象 強靭雁爪1050 柄共 - 浅香工業金象 強靭雁爪1050 柄共 - 浅香工業金象 強靭雁爪1050 柄共 - 浅香工業金象 強靭雁爪1050 柄共 - 浅香工業金象 強靭雁爪1050 柄共 - 浅香工業金象 強靭雁爪1050 柄共 - 浅香工業

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
四本爪タイプ。
柄部手元形状:小判型。
【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。

仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木アズワン品番67-9144-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089077#71022
5,580
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする