太陽工業
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長2000MM
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様
●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):2000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1461
アズワン品番
67-5668-88
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84112448
TW-3080KL-P35-2000L
¥
67,880
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください