エスコ
22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップ
折りたたみ式
頑丈に作られたタイヤステップです
仕様
●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mm
アズワン品番
68-1862-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84302376
EA903XA-1
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください