曜日別特売

サウンドスコープ DX

サウンドスコープ DX - EXCEL(エクセル)
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090アズワン品番67-4829-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845494940070-01-0000070
14,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする