曜日別特売

サウンドスコープ EX

サウンドスコープ EX - EXCEL(エクセル)
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091アズワン品番67-4829-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845416700070-01-0000090
18,900
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする