EXCEL(エクセル)
サウンドスコープ M-1
仕様
●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092
アズワン品番
67-4829-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543167
0070-01-0000010
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください