EXCEL(エクセル)
サウンドスコープ M-3
仕様
●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094
アズワン品番
67-4829-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543350
0070-01-0000030
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください