EXCEL(エクセル)
サウンドスコープ M-4
仕様
●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:8段伸縮式●有効長(mm):200~770●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):90●コード番号:119-0161095
アズワン品番
67-4829-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84544750
0070-01-0000040
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください