EXCEL(エクセル)
サウンドスコープ MP-1
仕様
●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260~500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096
アズワン品番
67-4829-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543456
0070-01-0000080
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください